Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SPS 3,0x45 SK vz VG PZ1 , Inhalt 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX SPS 3,0x45 SK vz VG PZ1 , Inhalt 1000 Stück
SPAX SPS 3,0x45 SK vz VG PZ1 , Inhalt 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     369-2040023045
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010300455
EAN/GTIN:
     4003530003899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird zuverlässig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen.Anwendung: universell einsetzbarVerwendungszweck gemäß Zulassung: SPAX Schrauben sind für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz, ähnlich verleimten Holzbauteilen, Holzwerkstoffplatten oder zur Verbindung von Stahlteilen an Teile aus Holz bestimmtBauaufsichtlich zugelassen: Europäische Technische Bewertung ETA-12/0114Vorteile: Ohne Vorbohren (holzabhängig)Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung)Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen RandabständenMultifunktionale Anwendungen im Innenbereich
Weitere Informationen:
Typ:
SPS
Kopfdurchmesser:
6 mm
Länge:
45 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Gewindelänge:
36 mm
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
3 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
PZ1
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
889000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,02239*
€ 0,02939*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0231*
€ 0,0305*
Lager 369
1000
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,0247*
€ 0,0327*
7 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0335*
2 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0294*
€ 0,0383*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0247* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.