Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty
DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty
DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty
DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty
Artikel-Nr.:
     369-20679610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20679610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6796
Norm:
DIN 6796
Nenngröße:
10 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
Zn12M Typ1
Güte:
FST
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 fst mechanisch verzinkt, spannscheibe, din 6796 federstahl, Spannscheiben, Scheiben, DIN6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0419*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.