Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796, Spannscheiben, 12 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796, Spannscheiben, 12 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty
DIN 6796, Spannscheiben, 12 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty
DIN 6796, Spannscheiben, 12 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty
DIN 6796, Spannscheiben, 12 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Ty
Artikel-Nr.:
     369-20679612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20679612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6796
Norm:
DIN 6796
Nenngröße:
12 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
Zn12M Typ1
Güte:
FST
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 federstahl 12, spannscheibe, din 6796 federstahl, Spannscheiben, Scheiben, DIN6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0767*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.