Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 ME, ähnl. Gewindefurchende Schraube, M 6x12, ST, verzinkt, standard, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 ME, ähnl. Gewindefurchende Schraube, M 6x12, ST, verzinkt, standard, 5
DIN 7500 ME, ähnl. Gewindefurchende Schraube, M 6x12, ST, verzinkt, standard, 5
DIN 7500 ME, ähnl. Gewindefurchende Schraube, M 6x12, ST, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-207500710612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207500710612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form ME- Senkkopf nach ISO 7046.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
ME
Norm:
DIN 7500 ME
Geometrische Abweichung:
Kopf ISO 7046
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.