Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504, Bohrschraube Form K Sechskantkopf Sortiment


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DIN 7504, Bohrschraube Form K Sechskantkopf Sortiment
DIN 7504, Bohrschraube Form K Sechskantkopf Sortiment
Artikel-Nr.:
     369-2075041
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2075041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Lieferumfang: Im Kasten aus Stahlblech, gefüllt mit 18 Abmessungen in Stahl verzinkt von 3,5 x 9,5 bis 4,2 x 25,0 mm Form N und 4,8 x 13,0 bis 6,3 x 38,0 mm Form K, insgesamt 1325 Teile. Nachfüllmöglichkeit besteht. Abmessungen des Kastens: 340,0 x 240,0 x 50,0 mm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,57*
€ 55,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,87*
€ 52,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,72*
€ 50,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,79*
€ 49,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,11*
€ 41,78
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.