| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-2075044225 Herst.-Nr.: 2075044225 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Form K mit Sechskantkopf und Bund nach DIN 6928.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15480 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Normnummer: | 15480 | Gewindetyp: | Blechgewinde | Norm: | ISO 15480 | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Länge: | 25 mm | Material: | Stahl | Durchmesser: | 4.2 mm | Beschichtung: | Zn5/An/T0 | Güte: | ST | Größe Kraftangriff: | SW 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k 4,2x25, bohrschraube din 7504 k, din 7504k schraube 6,3mm x25mm, DIN7504, ISO15480, Bohrschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |