Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 16 mm, ST, 6,3x130, ST, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 16 mm, ST, 6,3x130, ST, verzinkt,
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 16 mm, ST, 6,3x130, ST, verzinkt,
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 16 mm, ST, 6,3x130, ST, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-20790063130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20790063130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Mit Dichtscheibe.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
SHB-Dicht, 16 mm
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 3/8''
Weitere Suchbegriffe: Art. 9057 Form BZ, Art 9057, 207900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2481*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3281*
€ 0,39044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.