Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 16 mm, ST, 6,3x65, ST, verzinkt, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 16 mm, ST, 6,3x65, ST, verzinkt, s
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 16 mm, ST, 6,3x65, ST, verzinkt, s
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 16 mm, ST, 6,3x65, ST, verzinkt, s
Artikel-Nr.:
     369-2079006365
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079006365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Mit Dichtscheibe.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
SHB-Dicht, 16 mm
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 3/8''
Weitere Suchbegriffe: Art. 9057 Form BZ, Art 9057, 207900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1251*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.