Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben mit Spitze, m. SHB-Dicht 16 mm, HO, 6,5x100, ST, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben mit Spitze, m. SHB-Dicht 16 mm, HO, 6,5x100, ST, verzinkt,
Fassadenbauschrauben mit Spitze, m. SHB-Dicht 16 mm, HO, 6,5x100, ST, verzinkt,
Fassadenbauschrauben mit Spitze, m. SHB-Dicht 16 mm, HO, 6,5x100, ST, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-20790065100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20790065100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschraube 6,5x 100
fassadenbauschrauben typ a
Mit Dichtscheibe.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Geometrische Abweichung:
SHB-Dicht, 16 mm
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 3/8''
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Art. 9057 Form A, Art. 9057
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1853*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2453*
€ 0,29191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.