Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben mit Spitze, m. SHB-Dicht 16 mm, HO, 6,5x65, ST, verzinkt, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben mit Spitze, m. SHB-Dicht 16 mm, HO, 6,5x65, ST, verzinkt, s
Fassadenbauschrauben mit Spitze, m. SHB-Dicht 16 mm, HO, 6,5x65, ST, verzinkt, s
Fassadenbauschrauben mit Spitze, m. SHB-Dicht 16 mm, HO, 6,5x65, ST, verzinkt, s
Artikel-Nr.:
     369-2079006565
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079006565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenschraube
Mit Dichtscheibe.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Geometrische Abweichung:
SHB-Dicht, 16 mm
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 3/8''
Weitere Suchbegriffe: Art. 9057 Form A, Art. 9057
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1807*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.