Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965, Einschraubmutter, M 6x15, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7965, Einschraubmutter, M 6x15, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7965, Einschraubmutter, M 6x15, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7965, Einschraubmutter, M 6x15, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-207965615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207965615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
Anwendung: Diese Einschraubmuttern sind vorzugsweise zum Einschrauben in Holz oder holzähnliche Werkstoffe geeignet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7965
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
15 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965 m6x15, din 7965 stahl, din 7965, DIN7965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.