Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 20, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 20, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 20, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 20, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20796720
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20796720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7967
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Federstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
FST
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m20, din 7967, din 7967 federstahl, Sicherungsmuttern, Federstahlmutter, Palmutter, DIN7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1064*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.