Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971, Zylinderschrauben Sortiment, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DIN 7971, Zylinderschrauben Sortiment, Stahl verzinkt
DIN 7971, Zylinderschrauben Sortiment, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     369-2079711
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderblechschraube
zylinderblechschraube din 7971
zylinderblechschraube
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1481.Lieferumfang: Im Kasten aus Stahlblech, gefüllt mit 18 Abmessungen von 2,9 x 13,0 mm bis 4,8 x 38,0 mm, insgesamt 1600 Teile. Nachfüllmöglichkeit besteht. Abmessungen des Kastens: 340,0 x 240,0 x 50,0 mm.
Weitere Suchbegriffe: Sortimente, DIN7971, Zylinderblechschrauben, ISO1481, Schraubensortimente, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,21*
€ 16,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,02*
€ 16,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,45*
€ 16,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,94*
€ 15,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,44*
€ 14,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,02*
€ 11,92
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.