Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-2079813545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079813545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00674*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00995*
€ 0,01184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00912*
€ 0,01085
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00832*
€ 0,0099
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00674*
€ 0,00802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.