Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-2079825545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079825545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,005*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,285*
€ 8,66915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,875*
€ 8,18125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,705*
€ 7,97895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,475*
€ 7,70525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,175*
€ 7,34825
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,005*
€ 5,95595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.