Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 3,9x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 3,9x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 3,9x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 3,9x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-207982793916
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207982793916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form F, mit ZapfenHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Zapfen
Normnummer:
7982
Form:
F
Norm:
DIN 7982 F
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.9 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00598*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00842*
€ 0,01002
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00785*
€ 0,00934
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00598*
€ 0,00712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.