Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 4,2x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 4,2x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 4,2x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 4,2x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-207982794250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207982794250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form F, mit ZapfenHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Zapfen
Normnummer:
7982
Form:
F
Norm:
DIN 7982 F
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0905*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.