Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989-1 C, Scheibe für Stahlkonstruktionen, 16 mm, 100 HV, feuerverzinkt, tZn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7989-1 C, Scheibe für Stahlkonstruktionen, 16 mm, 100 HV, feuerverzinkt, tZn
DIN 7989-1 C, Scheibe für Stahlkonstruktionen, 16 mm, 100 HV, feuerverzinkt, tZn
DIN 7989-1 C, Scheibe für Stahlkonstruktionen, 16 mm, 100 HV, feuerverzinkt, tZn
Artikel-Nr.:
     369-20798918
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20798918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
din 7989 form c
Anwendung: Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.Vorteile: Um Beschädigungen am zu montierenden Bauteil zu vermeiden, hat die Unterlegscheibe einen größeren Außendurchmesser als das zu verschraubende Verbindungselement. Das hat den Efekt, das die Vorspannkraft gleichmäßig auf eine größere Fläche verteilt wird. Durch diese Kraftverteilung sinkt die Flächenpressung und eine Verformung des Materials kann vermieden werden.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7989
Form:
C
Norm:
DIN 7989 C
Nenngröße:
16 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
8 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
tZn
Güte:
100 HV
Innendurchmesser:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7989, Scheiben, DIN7989
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.