Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-207997425
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207997425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
mit Pozidrive-Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7997
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 7997
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0255*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.