Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4,5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4,5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4,5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4,5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-2079974540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079974540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
mit Pozidrive-Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7997
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 7997
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, din 7997
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.