Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Spannstifte
>
DIN 1481
>
Artikel
ISO 8752, Spannhülse, 10x18, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-2087521018
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
2087521018
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
18 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
FST
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Spannhülsen
Weitere Suchbegriffe:
ISO 8752
,
Spannhülse DIN 1481
,
Spannstift DIN 1481
,
Spannstift DIN EN ISO 8752
,
Spannstift ISO 8752
,
din 1481 federstahl
,
din 1481
,
spannstift din 1481 durchmesser 10
,
108752
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,57*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,79*
€ 211,5701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,29*
€ 208,5951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,49*
€ 202,8831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,38*
€ 194,4222
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,57*
€ 170,8483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen