Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 5x60, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x60, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 8752, Spannhülse, 5x60, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 8752, Spannhülse, 5x60, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-208752560
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     208752560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
60 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1006*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.