Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 6x45, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 6x45, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 8752, Spannhülse, 6x45, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 8752, Spannhülse, 6x45, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-208752645
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     208752645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
45 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,40*
€ 50,456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,99*
€ 45,2081
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.