Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-2105711060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2105711060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 10x60, din 571, din 571 stahl, Holzfresser, Wienerschrauben, Schlüsselschrauben, Schlüßelschrauben, DIN571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0868*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.