Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 10x20, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 10x20, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 10x20, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 10x20, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2140221020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2140221020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m10
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.6
Weitere Suchbegriffe: Halfenschrauben, Halfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4959*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6559*
€ 0,78052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6459*
€ 0,76862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6159*
€ 0,73292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5859*
€ 0,69722
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4959*
€ 0,59012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.