Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Hammerkopfschrauben und Muttern
>
Artikel
Hammerkopf-Gewindeplatte, GWP 40-22, M 12, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-214022712
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
214022712
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeplatten
Halfen
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.6
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Hammerkopfschrauben und Muttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8138*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0338*
€ 1,23022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0238*
€ 1,21832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9838*
€ 1,17072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9638*
€ 1,14692
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8138*
€ 0,96842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen