Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
DIN 85
>
Artikel
DIN 85, Flachkopfschraube, M 2,5x6, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-220085256
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
220085256
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
85
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 85
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 0,6
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Flachkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
DIN EN ISO 1580
,
Flachkopfschraube DIN 85
,
Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580
,
Flachkopfschraube ISO 1580
,
ISO 1580
,
Schlitzschraube DIN 85
,
Schraube DIN 85
,
m2,5 din85
,
din 85
,
iso1580 4x6
,
120085
,
220085
,
550085
,
520085
,
540085
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00869*
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,01099*
€ 0,01308
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01077*
€ 0,01282
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01046*
€ 0,01245
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01024*
€ 0,01219
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,00869*
€ 0,01034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen