Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-22008538
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     22008538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
85
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 85
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 m3x8, din 85, din 85 m3, Schlitzschraube, Schlitzschrauben, Flachkopfschraube, Flachkopfschrauben, mit Schlitz, Flachkopfschraube mit Schlitz, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, DIN85, ISO1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00299*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00422*
€ 0,00502
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00395*
€ 0,0047
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00374*
€ 0,00445
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.