Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Kreuzschlitzschraube
>
DIN 965
>
Artikel
DIN 965, Senkschraube, M 3x25, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-220965325
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
220965325
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.Fußnote: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werden.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 1
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube ISO 7046
,
Senkkopschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube DIN 965
,
Senkschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube ISO 7046
,
din965 m3x25
,
din 965
,
din 965 m3
,
Senkschrauben
,
Senkkopfschrauben
,
ISO 7046-1
,
DIN965
,
ISO7046-1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00328*
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00461*
€ 0,00549
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00446*
€ 0,00531
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00436*
€ 0,00519
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00328*
€ 0,0039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen