Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 5x90, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 5x90, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 5x90, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 5x90, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2
Artikel-Nr.:
     369-220965590
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     220965590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
90 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0939*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.