Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 5x35, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 5x35, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 5x35, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 5x35, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T
Artikel-Nr.:
     369-2209658535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2209658535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0346*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.