Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 2x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 2x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 1
DIN 965, Senkschraube, M 2x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 1
DIN 965, Senkschraube, M 2x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 1
Artikel-Nr.:
     369-220965928
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     220965928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.