Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966, Linsensenkschraube, M 4x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966, Linsensenkschraube, M 4x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H
DIN 966, Linsensenkschraube, M 4x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H
DIN 966, Linsensenkschraube, M 4x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H
Artikel-Nr.:
     369-220966416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     220966416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
966
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 966
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.