Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,
Artikel-Nr.:
     369-2279852510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2279852510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00409*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00581*
€ 0,00691
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00576*
€ 0,00685
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00546*
€ 0,0065
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0053*
€ 0,00631
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00507*
€ 0,00603
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.