Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x25, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x25, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x25, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x25, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H
Artikel-Nr.:
     369-227985525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     227985525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0167*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.