Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x40, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x40, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x40, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x40, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H
Artikel-Nr.:
     369-227985540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     227985540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0239*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.