Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x14, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x14, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x14, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-227985614
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     227985614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 3
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, din 7985 m6x14, din 7985 z, din 7985, Kreuzschlitzlinsenschrauben, Kreuzschlitzschrauben, DIN7985, ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0136*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.