Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-227985620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     227985620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.