Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-227985650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     227985650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.