Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x60, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x60, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x60, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-227985660
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     227985660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.