Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 8x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 8x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 8x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-227985816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     227985816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0503*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.