Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 8x25, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 8x25, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 8x25, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-227985825
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     227985825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0797*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.