Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466, Rändelmutter, M 8, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 466, Rändelmutter, M 8, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 466, Rändelmutter, M 8, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 466, Rändelmutter, M 8, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2304668
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2304668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Hohe Form, blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
466
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 466
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, din 466 m8 verzinkt, din 466, din 466 m8, Rändelmuttern, DIN466
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3988*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4788*
€ 0,56977
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.