Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467, Rändelmutter, M 3, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467, Rändelmutter, M 3, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 467, Rändelmutter, M 3, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 467, Rändelmutter, M 3, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2304673
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2304673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
Weitere Informationen:
Normnummer:
467
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 467
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din 467 m3, din 467, din 467 verzinkt, Rändelmuttern, DIN467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1087*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.