Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 90 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 90 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 705 A, Stellring, 90 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 705 A, Stellring, 90 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-23070590
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23070590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Innendurchmesser:
90 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,9484*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5484*
€ 24,4526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,5284*
€ 24,4288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,3784*
€ 23,0603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,0384*
€ 22,6557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,3584*
€ 21,8465
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,9484*
€ 17,7886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.