Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 10x22, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 10x22, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 10x22, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 10x22, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2309391022
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2309391022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 5.8 m10
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
22 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 m10, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2253*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.