Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 2x3,5, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 2x3,5, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 1
DIN 965, Senkschraube, M 2x3,5, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 1
DIN 965, Senkschraube, M 2x3,5, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 1
Artikel-Nr.:
     369-230965235
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     230965235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
3.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
5.8
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,34*
€ 340,7446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,24*
€ 337,0556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,04*
€ 326,1076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,28*
€ 308,5432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,68*
€ 282,8392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.