Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

976, Gewindestück Form B, M 16x220, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
976, Gewindestück Form B, M 16x220, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
976, Gewindestück Form B, M 16x220, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-230976716220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     230976716220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestück
din 976 m16
gewindestück
Form B, Gewindeende mit Kegelkuppe.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 976-1 B
Länge:
220 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din976 16x220, Gewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7155*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3555*
€ 2,80305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2155*
€ 2,63645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1355*
€ 2,54125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0655*
€ 2,45795
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7155*
€ 2,04145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.