Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479, Spannschlossmutter, M 20, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 20, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 20, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-23147920
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     23147920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschlossmuttern din 1479 m 20 v...
Eigenschaften: Spannschlossmutter geschmiedet nach DIN 1479. Festigkeitsklasse 5. Oberfläche blank bzw. verzinkt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1479
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
5
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 m20, Spannschlossmuttern, Spannschloßmuttern, DIN1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5708*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4608*
€ 4,11835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4308*
€ 4,08265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2508*
€ 3,86845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1608*
€ 3,76135
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0908*
€ 3,67805
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5708*
€ 3,05925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.