Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479, Spannschlossmutter, M 24, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 24, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 24, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-23147924
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23147924
EAN/GTIN:
     4251063419933
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschlossmuttern din 1479 m24 ve...
Eigenschaften: Spannschlossmutter geschmiedet nach DIN 1479. Festigkeitsklasse 5. Oberfläche blank bzw. verzinkt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1479
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
5
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Spannschlossmuttern, Spannschloßmuttern, DIN1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6755*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5555*
€ 6,61105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2455*
€ 6,24215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0655*
€ 6,02795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8955*
€ 5,82565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5755*
€ 5,44485
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6755*
€ 4,37385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.